Werkstattschrank BASIC plus
Flügeltürenschrank BASIC
FLGTRSHRNK-FT50-RAL7016
Art.-Nr. 0957505009
EAN 4068362219375
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Griffschale mit Drehgriff und mechanischem Zylinderschloss. Gestaltung von individuellen Schließkreisen möglich
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
- Fachböden sind im Rastermaß von 180 mm verstellbar, um- und nachrüstbar
- Passend für die Bestückung mit unseren System-Lagerboxen W-SLB
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1050 x 500 x 1950 mm |
Anzahl Fachböden | 4 STK |
Traglast Fachboden | 60 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |