Werkstattschrank BASIC
Werkstattschrank BASIC
FLGTRSHRNK-FT42-RAL7035/7035
Art.-Nr. 0957505005
EAN 4065746531771
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Griffschale verfügt über einen Drehgriff und ein mechanisches Zylinderschloss und ermöglicht die Gestaltung individueller Schließkreise
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
- Fachböden sind in der Höhe verstellbar, um- und nachrüstbar
- Passend für die Bestückung mit unseren System-Lagerboxen W-SLB
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BASIC FT42 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 950 x 420 x 1950 mm |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Tür | Lichtgrau RAL 7035 |
Anzahl Fachböden | 4 STK |
Traglast Fachboden | 50 kg |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Rastermaß Fachboden | 25 mm |