Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkstattschrank BASIC +

Werkstattschrank BASIC
FLGTRSHRNK-FT40-RAL7035/3020

Art.-Nr. 0957505007

EAN 4065746584135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkstattschrank BASIC +

Art.-Nr. 0957505007
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
Stabiler und geräumiger Flügeltürenschrank für starke Beanspruchung in z.B. Fertigung, Lager und Betrieb
  • Griffschale mit Drehgriff und mechanischem Zylinderschloss. Gestaltung von individuellen Schließkreisen möglich.

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche

  • Fachböden sind im Rastermaß von 180 mm verstellbar, um- und nachrüstbar.

  • Passend für die Bestückung mit unseren System-Lagerboxen W-SLB
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC FT40

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

935 x 400 x 1950 mm

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Verkehrsrot RAL 3020

Anzahl Fachböden

4 STK

Traglast Fachboden

50 kg

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Rastermaß Fachboden

35 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden für Flügeltürenschrank BASIC

FACHBOD-(F.FLGTRSHRNK-BAS-FT40)-B925-H24

Passend für Flügeltürenschrank Typ BASIC