Werkstattreiniger
Werkstattreiniger
WRKSTREINIG-20LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öligfettiger Schmutz wird nicht emulgiert, sondern unterwandert und abgelöst
- Besonders hautfeundlich
- AOX- und silikonfrei
- Auf allen herkömmlichen Oberflächen anwendbar
Umweltfreundlich
- Biologisch abbaubar > 95 %
- Enthält keine organischen Lösemittel
- Ohne Phosphat und Phosphatverbindungen
- Keine Mobilisierung von Schwermetallen in Gewässern
- Schnelltrennend im Abwasser nach Ö-Norm Test B 5105
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Manuell und in Hochdruck-Geräten einsetzbar zur Reinigung von Motoren, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, Fußböden aller Art (außer Teppichboden), Großküchen, Metzgereien, Bäckereien.
Werkstattreiniger je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnen, die verschmutzten Flächen mit der Reinigungslösung benetzen, einwirken lassen, dann abwischen oder abspülen. Der Reinigungseffekt wird durch den Einsatz von warmem Wasser verstärkt.
Einsatzkonzentrationen:
- Bodenreinigungsmaschinen 3 - 10 %
- Hochdruck-Geräte 3 - 5 %
- Manuelle Reinigung 3 - 50 %
Inhalt | 20 l |
Chemische Basis | Fettalkohole |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Grün |
pH-Neutral | Ja |
pH-Wert | 8,5 |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Dichte | 1,022 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Gebinde | Kanister |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!