Werkstattreiniger BMF
Werkstattreiniger BMF
WRKSTREINIG-BMF-60LTR
Art.-Nr. 08931184
EAN 4024835068406
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ohne Phosphate, Lösemittel und ätzende Stoffe
- Maschinell, manuell und in Hochdruckgeräten einsetzbar
- Kraftvoll fettlösend und trotzdem mild und materialschonend
- Greift keine Lacke, Gummi oder Kunststoffe an
- pH-Wert: 9,4
- Silikonfrei
- AOX-frei
Farbabweichungen sind ausschließlich optisch und haben keinen Einfluss auf die Funktion oder Qualität des Produkts.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Biologisch abbaubar
- Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105
Datenblätter(X)
Zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen.
Mit Wasser verdünnt auf die verschmutzte Fläche aufbringen, nach kurzer Einwirkzeit abwischen oder mit Wasser abspülen.
Erwärmtes Wasser steigert den Reinigungseffekt.
Einsatzkonzentration: Manuell 3–50%; HD-Gerät 3–5%; Bodenreinigungsmaschinen 3–10%.
Inhalt | 60 l |
Chemische Basis | Alkalische Tenside |
Geruch/Duft | Fruchtig |
Farbe | Leuchtgelb |
pH-Neutral | Nein |
pH-Wert | 9,4 |
Dichte | 1,04 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Gebinde | Kunststofffass |
Inhaltsgewicht | 64 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!