Werkstattplaner 2-reihig DIN A4
Werkstattplaner 2-reihig
WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation
Engpässe und Leerlauf werden vermieden
Planabweichungen sind sofort erkennbar
Reibungsloser Ablauf und Verkürzung der Standzeiten
Zusätzliches Ablagefach
Zeitloses modernes Design in robuster Ausführung
Einfache Montage inkl. Befestigungsmaterial
Lieferung ohne Namensschilder und Auftragstaschen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polypropylen - Holz |
Farbe | Grau |
Anzahl Schienen | 10 STK |
Anzahl Reihen | 2 STK |
Höhe | 1282 mm |
Breite | 554 mm |
Tiefe | 76 mm |
Einstecktiefe | 210 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!