Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Werkbankpoot voor werkbank BASIC, in hoogte verst.

Werkbankpoot voor werkbank BASIC, in hoogte verst.

Art.-nr. 0957506100

EAN 4046777994582

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Werkbankpoot voor werkbank BASIC, in hoogte verst.

Art.-nr. 0957506100
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
For combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

80 mm

Diepte

630 mm

Minimale/maximale hoogte

600-950 mm

Materiaal

Staalplaat

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimpverbinder voor werkbank BASIC

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 st
Werkblad BASIC beuken multiplex

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
x 1 st
Werkblad BASIC beuken multiplex

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.