Werkbank BASIC WUSK, fix
Werkbank BASIC WUSK fix
WRKBANK-STA-BASIC-WUSK1/3-FIX-2000MM
Art.-Nr. 0957506233
EAN 4046777799941
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BASIC WUSK 1/3 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 2000 x 750 x 840 mm |
Breite x Tiefe | 2000 x 750 mm |
Arbeitshöhe | 840 mm |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Ausführung Schubladen | 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm |
Traglast Schublade | 100 kg |
Farbe Rahmen | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Enzianblau RAL 5010 |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 500 kg |
Werkstoff Tischplatte | Multiplex Buche |
Tischplattendicke | 40 mm |
Oberfläche Tischplatte | Farblos lackiert |
QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!