Werfgehänge

Werfgehänge schwer
KISTBA-WRFG-S-ST-(ZN)-BLAU-300X45MM

Art.-Nr. 0688401265

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werfgehänge

Art.-Nr. 0688401265

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwer

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (A)

300 mm

Breite (B)

35 mm

Materialstärke (M)

3,5 mm

Rollendurchmesser (R)

8 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen