Werbeschild bedruckt
Werbeschild für Kennzeichenhalter, bedruckt
WERBESHLD-BEDR-WEISS-3FARBIG
Art.-Nr. 0826000803
EAN 4038898799535
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beste Druckqualität für einen professionellen Werbeauftritt
Bei Aufdruckfarbe silber mit Klarlacküberzug (2-farbig) für sehr gute Haltbarkeit und UV-Beständigkeit.
Weiße Aufdrucke und weiße Untergründe werden gedruckt (mind. 2-farbig), somit wird einem Vergilben durch UV-Einstrahlung vorgebeugt.
Datenblätter(X)
Passen in alle Kennzeichenbefestigungen 520 x 110 mm
Farbe | Weiß |
Druckfarben | 3-farbig |
Werbebreite x Werbehöhe | 520 x 112 mm |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Geeignet für Grundplattenbreite | 520 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!