Werbeschild bedruckt
WERBESHLD-BEDR-PAKET-SCHWARZ-1FARB-100ST
Art.-Nr. 0826964701
EAN 4050642380738
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beste Druckqualität für einen professionellen Werbeauftritt
Bei Aufdruckfarbe silber mit Klarlacküberzug (2-farbig) für sehr gute Haltbarkeit und UV-Beständigkeit.
Weiße Aufdrucke und weiße Untergründe werden gedruckt (mind. 2-farbig), somit wird einem Vergilben durch UV-Einstrahlung vorgebeugt.
Datenblätter(X)
Passen in alle Kennzeichenbefestigungen 520 x 110 mm
Farbe | Schwarz |
Druckfarben | 1-farbig |
Werbebreite x Werbehöhe | 520 x 112 mm |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Geeignet für Grundplattenbreite | 520 mm |
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Mindestbestellmenge Hinweis | VE = 100 Stück, inkl. Drucknebenkosten und Layout |