Wentylator dachowy z tworzywa sztucznego
Odpowietrznik
WYWIETRZNIK DACHOWY Z TW.SZT.-VEH-DL110
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących transportu butli gazowych w pojazdach zamkniętych podanych przez DVS (Niemieckie Stowarzyszenie Branży Spawalniczej) w ulotce informacyjnej 0211 i dyrektywie dotyczącej BHP 590.
- W przedziale ładunkowym muszą być co najmniej dwa otwory — jeden w podłodze i jeden na poziomie sufitu.
Materiały dodatkowe(X)
Aby zapewnić odpowiednią wentylację przedziału ładunkowego, otwory wentylacyjne muszą być rozmieszczone ukośnie, jeśli tylko jest to możliwe. Przy każdym otworze wentylacyjnym musi być pozostawione co najmniej 100 cm² wolnej przestrzeni. Podczas jazdy z butlami ze sprężonym gazem otwory wentylacyjne nie mogą być niczym zakryte i muszą zapewniać odpowiednią wentylację. Przedział ładunkowy musi być szczelnie odseparowany od kabiny kierowcy.
Szerokość | 115 mm |
Wysokość | 70 mm |
Głębokość | 250 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,250 kg |
Materiał | ABS |
Kolor | Czarny |