Wendelleitung Großverpackung 15-polig auf 2 x 7-polig EURO 6
Wendelleitung 15-polig auf 2x 7-polig ECONOMY
ELWENDLLTG-ADAPT-ECN-15P-2X7P-24V-3,5M
Art.-Nr. 5812315735
EAN 4068362027093
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für 24V-Anwendungen, bietet diese Wendelleitung eine zuverlässige Verbindung mit einem 15-poligen Stecker auf 2 x 7-polige Stecker
- Die großzügige Arbeitslänge ermöglicht Flexibilität und Bewegungsfreiheit bei der Nutzung
- Hergestellt aus robustem Polyurethan, ist die Leitung besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und mechanische Belastungen
- Der verstärkte PA-Stecker sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit
- Dank des großen Wendeldurchmessers bleibt die Leitung auch bei maximaler Ausdehnung stabil und knickfrei
- Für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich geeignet, was sie vielseitig einsetzbar macht
- Kompatibel mit EURO-6-Standards
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für 24V-Anwendungen in der Fahrzeugtechnik.
Arbeitslänge | 3,5 m |
Ausziehbare Länge max. | 3,5 m |
Schnittlänge | 4,0 m |
Stecker | 1 x 15-polig, 2 x 7-polig 24V |
Wendeldurchmesser | 35 mm |
Einsatztemperatur min./max. | -25 bis 75 °C |
Ausführung | Mit Knickschutz, Mit Tülle |
Werkstoff Leitung | PUR |
Werkstoff Stecker | PA verstärkt |
Farbe Kabel | Schwarz |
Normen | ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731, ISO 14572, ISO 4141-4 |
Euro 6 Zulassung | Ja |
Nennspannung | 24 V |