Wendelleitung Großverpackung 15-polig 24 V mit ADR Prüfung EURO 6
Wendelleitung 15-polig 24 V ECONOMY
ELWENDLLTG-ISO12098-ECN-15PLG-24V-4,0M
Art.-Nr. 5812315040
EAN 4068362029875
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen aufgrund der robusten Konstruktion
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit durch die Verwendung von Polyurethan als Werkstoff für die Leitung
- Zuverlässige Verbindung mit 2 x 15-poligen 24-V-Steckern, die eine sichere Daten- und Stromübertragung gewährleisten
- Erfüllt mit ADR-Prüfung und EURO 6 höchste Standards
- Effektiver Knickschutz und Tülle sorgen für zusätzliche Stabilität und Schutz vor mechanischen Belastungen
- Verstärkte Stecker aus PA bieten erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse
- Entspricht den relevanten ISO-Normen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit
Begriffserklärungen
- EBS = Elektronisches Bremssystem
- GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport
- ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport
Datenblätter(X)
Ideal für EURO-6-Nutzfahrzeuge.
Arbeitslänge | 3 m |
Ausziehbare Länge max. | 4,0 m |
Schnittlänge | 5,1 m |
Stecker | 2 x 15-polig 24V |
Wendeldurchmesser | 55 mm |
Einsatztemperatur min./max. | -40 bis 100 °C |
Kabelnennquerschnitt | 12 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Ausführung | Mit Knickschutz, Mit Tülle |
Werkstoff Leitung | PUR |
Werkstoff Stecker | PA verstärkt |
Farbe Kabel | Schwarz |
Normen | ISO 12098, ISO 14572, ISO 4141-1, ISO 4141-2, ISO 4141-3, ISO 4141-4, ISO 4091 |
ADR-Zulassung | Ja |
Euro 6 Zulassung | Ja |
Nennspannung | 24 V |