Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig auf 2 x 7-polig mit ADR-Prüfung EURO 6
Wendelleitung 15-polig auf 2x 7-polig OE
ELWENDLTG-ADAPT-OE-15PLG-2X7PLG-24V-4M
Art.-Nr. 5812157040
EAN 4068362027116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige 15-polige auf 2 x 7-polige Wendelleitung für zuverlässige Verbindungen in Nutzfahrzeugen
- Erfüllt wichtige ISO-Normen, darunter ISO 12098, ISO 1185 und ISO 3731, für den Einsatz in Straßenfahrzeugen mit 24-V-Bordnetzen
- Besonders robust dank Wendelleitung aus Polyurethan, das für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sorgt
- Mit Knickschutz und Biegeschutzspirale aus PA6, um Kabelbrüche zu verhindern
- Großer Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz in extremen Umgebungen
- Speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeugen entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten
- Gestanzte und geformte Kontakte
- Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt
Datenblätter(X)
- Ideal für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, insbesondere im Transport- und Logistikbereich, wo zuverlässige Verbindungen und Robustheit erforderlich sind
- Eignet sich für Anwendungen, die den ISO-Normen 12098, 1185 und 3731 entsprechen müssen
Arbeitslänge | 4,0 m |
Ausziehbare Länge max. | 4,5 m |
Schnittlänge | 5,2 m |
Stecker | 1 x 15-polig, 2 x 7-polig 24V |
Wendeldurchmesser | 36 mm |
Einsatztemperatur min./max. | -40 bis 105 °C |
Kabelnennquerschnitt | 6 x 1,0 mm² + 1 x 2,0 mm² + 6 x 1,0 mm² + 1 x 2,0 mm² |
Ausführung | Mit Knickschutz, Mit Biegeschutzspirale aus PA6 |
Werkstoff Leitung | PUR |
Farbe Kabel | Schwarz |
Normen | ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731 |
ADR-Zulassung | Ja |
Euro 6 Zulassung | Ja |
Nennspannung | 24 V |