Wendelleitung Erstausrüsterqualität 15-polig 24 V mit ADR-Prüfung EURO 6
Wendelleitung 15-polig 24 V OE
ELWENDLLTG-ISO12098-OE-15PLG-24V-4,5M
Art.-Nr. 5812015045
EAN 4068362027062
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige 15-polige Stecker für zuverlässige Verbindungen in Nutzfahrzeugen
- Optimaler Schutz vor extremen Temperaturen, geeignet für den Einsatz in sehr kalten und heißen Umgebungen
- Gefertigt aus robustem Polyurethan, das für seine hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität bekannt ist
- Verstärkte Stecker aus PA für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit
- Erfüllt die strengen Anforderungen der ISO-Normen, um höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten
- Integrierter Knick- und Biegeschutz für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz
- Entwickelt für den Einsatz in Nutzfahrzeugen mit 24-V-Ausrüstung, ideal für Zugfahrzeuge, Auflieger und Anhänger
- Gestanzte und geformte Kontakte
- Die Kabel sind durch eine Zugentlastungseinrichtung vor mechanischer Beanspruchung geschützt
Begriffserklärungen
- EBS = Elektronisches Bremssystem
- GGVS = Deutsche Regelung für den Gefahrguttransport
- ADR = Europäische Vereinbarung für den grenzüberschreitenden Gefahrguttransport
Datenblätter(X)
Ideal für den Einsatz im Nutzfahrzeugbereich.
Arbeitslänge | 4,5 m |
Ausziehbare Länge max. | 6,0 m |
Schnittlänge | 6,5 m |
Stecker | 2 x 15-polig 24V |
Wendeldurchmesser | 58 mm |
Einsatztemperatur min./max. | -40 bis 105 °C |
Kabelnennquerschnitt | 10 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² |
Ausführung | Mit Knickschutz, Mit Biegeschutzspirale aus PA6 |
Werkstoff Leitung | PUR |
Werkstoff Stecker | PA verstärkt |
Farbe Kabel | Schwarz |
Normen | ISO 12098, ISO 4141-1, ISO 4141-2, ISO 4141-3, ISO 4141-4, ISO 4091 |
ADR-Zulassung | Ja |
Euro 6 Zulassung | Ja |
Nennspannung | 24 V |