Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker

Wendelleitung 7-polig Kunststoffstecker 24V
ELWENDLLTG-KLEIN-WADI-S-7PLG-24V-3,5M

Art.-Nr. 051095606
EAN 4045727442289

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser


durch angespritzten Stecker aus Kunststoff



Komplett mit Stecker konfektioniert



  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Nach ISO 1185 bzw. ISO 3731

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger

Arbeitslänge

3500 mm

Wendeldurchmesser

40 mm

Werkstoff

Polyurethan

Ausführung

Ausführung S

Werkstoff Stecker

Kunststoff

Kabeltyp

2 x 7-polig 24 V

Nennspannung

24 V/DC

ISO

1185
3731

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen