Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker
Wendelleitung 7-polig Kunststoffstecker 24V
ELWENDLLTG-KLEIN-WADI-S-7PLG-24V-3,5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser
durch angespritzten Stecker aus Kunststoff
Komplett mit Stecker konfektioniert
- Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Nach ISO 1185 bzw. ISO 3731
Datenblätter(X)
Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
Arbeitslänge | 3500 mm |
Wendeldurchmesser | 40 mm |
Werkstoff | Polyurethan |
Ausführung | Ausführung S |
Werkstoff Stecker | Kunststoff |
Kabeltyp | 2 x 7-polig 24 V |
Nennspannung | 24 V/DC |
ISO | 1185 |