Wendelleitung 7-polig 24 V mit Alustecker
Wendelleitung 7-polig Alustecker 24V
ELWENDLLTG-KLEIN-N-7PLG-24V-3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komplett mit Stecker konfektioniert
- Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Nach ISO 1185 bzw. ISO 3731
Datenblätter(X)
Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger.
Arbeitslänge | 3000 mm |
Wendeldurchmesser | 40 mm |
Werkstoff | Polyurethan |
Ausführung | Ausführung N |
Werkstoff Stecker | Aluminium |
Nennspannung | 24 V/DC |
ISO | 1185 |