Wellenschutz GPN 290
Schutzkappe GPN 290
SHTZKA-GPN290/042-GELB
Art.-Nr. 059829042
EAN 4052703599202
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichzeitige Sicherung der Passfeder.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 67 mm |
Innendurchmesser (d2) | 42 mm |
Innenhöhe (h2) | 125,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 290 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
