Wellennagel Typ WN
NGL-WL-DL-WN-18X7
Art.-Nr. 5092300000
EAN 4058794206142
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Eck- und stumpfe Verbindungen bei Fenster- und Türenfertigung, Sockelfertigung
![]() | |
Breite (b) | 18 mm |
Länge (l) | 7 mm |
Höhe (h) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 1956000 STK |
