Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wellendichtring-Montage-Werkzeug-Satz 6-teilig für Ford Power Shift

Wellendichtring-Werkzeug-Satz 6-tlg
WELLENDIRING-SORT-(F.FORD-P.SHIFT)-6TLG

Art.-Nr. 1952003835

EAN 4062856842452

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wellendichtring-Montage-Werkzeug-Satz 6-teilig für Ford Power Shift

Art.-Nr. 1952003835
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
Zur fachgerechten De- und Montage der Wellendichtringe an Ford Doppelkupplungsgetrieben
  • Inklusive Werkzeuge für die inneren- und äußeren Eingangswellen-Dichtringe sowie eine Montagehilfe für die Antriebswellen-Dichtringe


Lieferumfang:


  • 1 x Montagehilfe für Antriebswellen-Dichtringe zu verwenden wie 307-671

  • 1 x Einbauwerkzeug für äußeren Eingangswellen-Dichtring 2-teilig zu verwenden wie 307-672/1,2

  • 1 x Ausbauwerkzeug für inneren Eingangswellen-Dichtring zu verwenden wie 307-673

  • 1 x Einbauwerkzeug für inneren Eingangswellen-Dichtring 2-teilig zu verwenden wie 307-674/1,2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • B-Max (ab 2012)

  • Ecosport (ab 2012)

  • Fiesta (ab 2008, ab 2012)

  • Focus (ab 2010, ab 2014)

  • Transit/Tourneo Connect (ab 2013)

Anzahl Teile

6 STK

Produktgewicht (per Stück)

1600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen