Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Welding electrode INOX 29.9 yellow

Welding electrode INOX 29.9 yellow

Varunr. 09823255
EAN-nummer 4011231914147
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
Universal electrode with rutile coating and very good welding properties.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Ledningsdiameter (Ø)

3,2 mm

Längd

350 mm

Min./max. ström

55-120 A

Vikt

1,9 kg

Standarder

ISO 3581

Material

Rostfritt stål, 1.4337

American Welding Society (AWS)

A5,4: E 312-17

Mantel

Rutil

Färg

Gul

Min. draghållfasthet

660 N/mm²

Min. ström

55 A

Max. ström

120 A

Min. längsgående förlängning

20 %

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information