Welder cap WSC 9-12 special edition
Welder cap WSC 9-12 special edition
Art.-nr. 0984700301
EAN 4065746031844
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lichtdoorlaatbaarheid niet geactiveerd | Beschermingsniveau 3 |
Lichtdoorlaatbaarheid geactiveerd | Beschermingsniveau 9-12 |
Goedkeuringsmarkering | CE |
EN-Norm | 166, 175, 379 |
Energiebron | 2 Vervangbare knoopcel 3 V (CR2032) |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 60 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!