Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Welder cap WSC 9-12 special edition

Welder cap WSC 9-12 special edition

Cikksz. 0984700301

EAN 4065746031844

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Welder cap WSC 9-12 special edition

Cikksz. 0984700301
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
Lightweight, comfortable glare protection with automatic darkening
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáteresztő képesség nem aktivált állapotban

Védelmi szint 3

Fényáteresztő képesség aktivált állapotban

Védelmi szint 9-12

Ellenőrző jel

CE

EN szabvány

166, 175, 379

Energiaellátás

2 cserélhető 3 V-os gombelem (CR2032)

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 60 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tartókapocs

TARTÓ KENGYEL

Használható hegesztősapkákhoz, valamint az összes Würth automata hegesztősisakokhoz.
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lítium gombelem, 3 V

GOMBELEM-LÍTIUM-CR2032-3V

Alacsony szintű önkisülés
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Külső lencse WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

KÜLSŐ TAKARÓLENCSE

x 5 db
Belső lencse WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

BELSŐ TAKARÓLENCSE

x 5 db
Textil fej- és nyakvédő WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

TEXTIL NYAK- ÉS FEJVÉDŐ

x 1 db
Orrtámasz WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

ORR PÁRNA

x 5 db
Elemfedél WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

ELEMTARTÓ

x 2 db