Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Welder cap WSC 9-12 special edition

Welder cap WSC 9-12 special edition

Art. N° 0984700301

EAN 4065746031844

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Welder cap WSC 9-12 special edition

Art. N° 0984700301
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
Lightweight, comfortable glare protection with automatic darkening
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Transmission de la lumière claire

Niveau de protection 3

Translucidité à l'état activé

Niveau de protection 9-12

Marque d'homologation

CE

Norme EN

166, 175, 379

Alimentation en énergie

2piles boutons 3V (CR2032) remplaçables

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 60 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache de maintien

RTNCLIP-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

Adapté aux casquettes et à toutes les cagoules de soudeur automatiques Würth.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile bouton au lithium 3 V

PILE LITHIUM SS BLISTER 3V CR 2032

Faible niveau d'autodécharge
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
Pièces détachées pour ce produit:
Ecran extérieur Pour cagoules de soudeur WSC 9-12

PROTPLT-OUT

x 5 pcs
Verre interne Pour cagoules de soudeur WSC 9-12

PROTPLT-IN-WELDCAP-WSC-9-12

x 5 pcs
Protection textile de la tête et du cou

PROTECTION TEXTILE DE LA TETE ET DU COU

Pour cagoule de soudeur WSC 9-12
x 1 pcs
Repose-nez

SUPPORT NASAL WSC 9-12

Pour casquette de soudeur WSC 9-12
x 5 pcs
Couvercle de batterie

BTRYCOV-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

Pour casquette de soudeur WSC 9-12
x 2 pcs