Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Weitspannregal

WEITSPNRGL-GRUND-2000X1850X800MM

Art.-Nr. 0957588600

EAN 4062856950942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Weitspannregal

Art.-Nr. 0957588600
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
Perfekter Stauraum für große, sperrige und besonders schwere Güter.
  • Verfügbaren Lagerplatz effizient nutzen und individuell konfigurieren mit unseren Grund- und Anbaufeldern.

  • Komfortables Bedienen auf großen Ablageflächen auch bei sperrigen Gütern.

  • Extrem stabil und sehr hohe Tragkraft dank robustem Omega-Ständerprofil und diagonaler und horizontaler Rahmenaussteifung.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sicherer und unkomplizierter Stauraum für große, sperrige und schwere Lagergüter.

Breite

1850 mm

Tiefe

800 mm

Höhe

2000 mm

Werkstoff

Stahlblech

Fachlast

790 kg

Typbezeichnung

Grundregal

Anzahl Ebenen

3 STK

Feldlast

7500 kg

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Farbe

Silbergrau RAL 7001 ähnlich, Reinorange RAL 2004

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachebene für Weitspannregal

FACHEBNE-F.WSPNRGL-1850X800X145

Zur Erweiterung des Weitspannregals sowie Erhöhung des Stauraums