Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Individualisierte Freude zum Fest

Verschenken Sie jetzt unser Multitool Economy mit individueller Gravur – persönlicher geht's nicht!

Und so geht's:

Im Online-Shop anmelden

Klicken Sie einfach oben rechts auf anmelden und schon kann es losgehen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Wunschtext eingeben

Bestellung abschließen

Einfach Produkt in den Warenkorb legen und anschließend zur Kasse gehen.

Multitool Economy mit Nylon-Tasche
Multitool Economy mit Nylon-Tasche

Multifunktionswerkzeug mit zwölf verriegelbaren Werkzeugen aus Edelstahl:

1Spitzzange
2Seitenschneider
3Feile Grob- & Feinhieb
4Schlitzschraubendreher
5Schlitzschraubendreher
6Dosenöffner
7Flaschenöffner
8Ahle
9Messerklinge
10Schlitzschraubendreher
11PH1-Schraubendreher
12Wellenschliffklinge

Multitool Economy hier individualisieren und bestellen:

Gravurtext 1

Gravurtext 2

(Abbildung ähnlich)

Es sind maximal 20 Zeichen pro Zeile möglich. Erlaubt sind Buchstaben, Umlaute, Ziffern und diese Sonderzeichen:
# ! ? & / * + - _ . : , ; = ( )

Anzahl Zeilen auswählen:

pro St. 20,90
In den Warenkorb

Nur bis 31.12.2025 online verfügbar. Die Lieferung des Multitools erfolgt getrennt vom Restauftrag. Beachten Sie eine Lieferzeit von bis zu 7 Werktagen. Nur solange der Vorrat reicht. Das Multitool ist individuell personalisiert, daher sind nachträgliche Änderungen und ein Umtausch ausgeschlossen.

Multisteckschlüssel-Sortiment
Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment

1/4 Zoll Multisteckschlüssel-Sortiment 23-teiliges Sortiment:

  • 13x Bit Antriebe TX, Kreuz & Schlitz, Innensechskant, AW
  • 6x Aufstecknuss von bis
  • 1x ¼ Zoll Bit-Knarre
  • 1x ¼ Zoll Verlängerung 100 mm
  • 1x Bithalter 100 mm
  • 1x Verbindungsteil ¼ Zoll 25 mm
Multisteckschlüssel-Sortiment hier individualisieren und bestellen:

Gravurtext 1

Gravurtext 2

Gravurtext 3

(Abbildung ähnlich)

Es sind maximal 25 Zeichen pro Zeile möglich. Erlaubt sind Buchstaben, Umlaute, Ziffern und diese Sonderzeichen:
# ! ? & / * + - _ . : , ; = ( )

Anzahl Zeilen wählen:

pro St. 59,00
In den Warenkorb

Nur bis 31.12.2025 online verfügbar. Die Lieferung des Multisteckschlüssels erfolgt getrennt vom Restauftrag. Beachten Sie eine Lieferzeit von bis zu 7 Werktagen. Nur solange der Vorrat reicht. Der Artikel ist individuell personalisiert, daher sind nachträgliche Änderungen und ein Umtausch ausgeschlossen.

Schlosserhammer mit Gravur
Schlosserhammer

Schlosserhammer hier individualisieren und bestellen:

Gravurtext 1

Gravurtext 2

(Abbildung ähnlich)

Es sind maximal 20 Zeichen pro Zeile möglich. Erlaubt sind Buchstaben, Umlaute, Ziffern und diese Sonderzeichen:
# ! ? & / * + - _ . : , ; = ( )

Anzahl Zeilen wählen:

pro St. 16,50
In den Warenkorb

Nur bis 31.12.2025 online verfügbar. Die Lieferung des Hammers erfolgt getrennt vom Restauftrag. Beachten Sie eine Lieferzeit von bis zu 7 Werktagen. Nur solange der Vorrat reicht. Der Hammer ist individuell personalisiert, daher sind nachträgliche Änderungen und ein Umtausch ausgeschlossen.

Sie möchten noch mehr Freude verschenken? Kein Problem!

Entdecken Sie jetzt unsere exklusiven Weihnachtsgeschenk-Pakete – da ist für jeden was dabei!

Paket Most Wanted

4-teiliges Set

  • Extrakurzer Meterstab in Schwarz, 1 m
  • Wasserwaage Weihnachten Limited Edition, 60 cm
  • Klemmzurrgurt einteilig, 2 Stück
  • Wartungsöl Corba, 500 ml
pro Set 24,90
Paket KFZ

7-teiliges Set

  • Eiskratzer mit Handschuh
  • Innenraumreiniger, 500 ml
  • Cockpitpflege, 500 ml
  • Scheibenreiniger Scheibenklar Plus, 1 l
  • Super Enteiserspray, 500 ml
  • Mikroaktiv-Tuch Basic, 40×40 cm
  • Geruchsentfernerspay, 500 ml
pro Set 22,90
Paket Survival

4-teiliges Set

  • Multitool Economy mit Nylon-Tasche
  • Feierabendhammer
  • Multifunktionstuch X-Finity Schwarz
  • Handyhalterung fürs Auto
pro Set 26,90