Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Weichwachs Sortiment hell - RETUWACHS-SORT-WEICHWACHS-HELL-10TLG Weichwachs Sortiment hell - RETUWACHS-SORT-WEICHWACHS-HELL-10TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/VSjtmytVo4Q

Weichwachs Sortiment hell - RETUWACHS-SORT-WEICHWACHS-HELL-10TLG - 1
Weichwachs Sortiment hell - RETUWACHS-SORT-WEICHWACHS-HELL-10TLG - 2

Weichwachs Sortiment hell

Weichwachs Sortiment hell
RETUWACHS-SORT-WEICHWACHS-HELL-10TLG

Art.-Nr. 0964890410
EAN 4024835773416
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
Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen in hellen Brauntönen.
  • Große Farbauswahl für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen

  • Farbtöne sind untereinander mischbar dadurch bessere Angleichung des Farbtones an die Oberflächen

  • Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen.

  • Kostengünstige und einfache Reparaturvariante anstelle eines Austauschs oder einer aufwendigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche
Hinweis
  • Für den Innenbereich geeignet

  • Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen

  • Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren

  • abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für viele Weichholzarten geeignet. Zum Ausfüllen von Furnierrissen, Längs- und Querschrammen, Löchern, Druckstellen, kleinen Rissen und Kratzern, kleineren offenen Fugen, die keiner größeren Beanspruchung unterliegen wie z.B. Schrankseiten, Rückwände oder Türen.

Anleitung

Mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 089030530) etwas Wachs entnehmen und die zu behandelnde Stelle bearbeiten. Bei Überschüssen das Wachs wieder mit dem Kunststoff-Hobel abtragen. Die Maserung mit den Retuschiermateralien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Verarbeitungszeit min.

2 min

Verarbeitungszeit max.

3 min

Erweichungspunkt

66 °C

Erweichungspunkt Bedingung

nach ISO 2207

Tropfpunkt min.

74 °C

Tropfpunkt Bedingung

nach DIN 51801

Flammpunkt min.

80 °C

Wasserlöslich

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

4 Jahre

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei Raumtemperatur

Weichwachs Sortiment hell inklusive:
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-FARBLOS-HELL

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-AHORN-NATUR

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-KIEFER

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-AHORN-MITTEL-ROETLICH

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-ERLE-MITTEL

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-AHORN-HELL

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-BIRKE

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-EICHE-NATUR

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-KIEFER-NATURKERN

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
1 x
Weichwachs

RETUWACHS-WEICH-BUCHE/LAERCHE

Beschreibung: Zum Füllen von kleineren Beschädigungen, die später keiner großen Beanspruchung unterliegen.
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Retuschierkasten

RETUKAST-12TLG

Zum Nachretuschieren von ausgebesserten Oberflächenbeschädigungen.
x 1 St.
Klarlack

KLARLKSPR-MATT-NEBELFREI-400ML

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar
Klarlack

KLARLKSPR-SEIDENMATT-NEBELFREI-400ML

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen