Weichwachs
Weichwachs
RETUWACHS-WEICH-PERLWEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Große Farbauswahl für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.
- Farbtöne sind untereinander mischbar dadurch bessere Angleichung des Farbtones an die Oberflächen
- Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen
- Kostengünstige und einfache Reparaturvariante anstelle eines Austauschs oder einer aufwendigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche
- Für den Innenbereich geeignet.
- Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen.
- Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Deshalb sollte für eine unauffällige Retuschierung immer mit mehreren Wachsfarben gearbeitet werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Besonders für viele Weichholzarten geeignet. Zum Ausfüllen von Furnierrissen, Längs- und Querschrammen, Löchern, Druckstellen, kleinen Rissen und Kratzern, kleineren offenen Fugen, die keiner größeren Beanspruchung unterliegen wie z.B. Schrankseiten, Rückwände oder Türen.
Mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 089030530) etwas Wachs entnehmen und die zu behandelnde Stelle bearbeiten. Bei Überschüssen das Wachs wieder mit dem Kunststoff-Hobel abtragen. Die Maserung mit den Retuschiermateralien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Wachs |
Farbe | Perlweiß RAL 1013 |
Dichte | 0,001 g/l |
Tropfpunkt min. | 74 °C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN 51801 |
Verarbeitungszeit min. | 2 min |
Verarbeitungszeit max. | 3 min |
Erweichungspunkt | 66 °C |
Erweichungspunkt Bedingung | nach ISO 2207 |
Flammpunkt min. | 80 °C |
Wasserlöslich | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 4 Jahre |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei Raumtemperatur |