Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 1 RoHS-konform
Weichlot Elektroniklot Nr. 1
LOT-NR1-SN99,3/CU0,7-BLEIFREI-250G-D1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- RoHS-konform
- S-Sn99,3Cu0,7 nach DIN EN ISO 9453
- Flussmittelzusammensetzung nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B mit organischen, halogenfreien Aktivierungszusätzen
- Verarbeitungstemperatur: 350-450°C
- Schmelzbereich: 227°C
Datenblätter(X)
Leiterplatten, Elektrotechnik
Drahtdurchmesser | 1 mm |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Werkstoffbezeichnung | S-Sn99,3Cu0,7 |
EN-Norm | 29454-1 |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu | 0.7 % |
ISO | 9453 |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn | 99.3 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 350 bis 450 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 350 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 450 °C |
Schmelztemperatur min. | 227 °C |