Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Wega® iş güvenliği gözlüğü

İş güvenliği gözlüğü, Wega
KORUMA GÖZLÜĞÜ WEGA-SAYDAM

Ürün no. 0899102115

EAN 4049557822631

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Wega® iş güvenliği gözlüğü

Ürün no. 0899102115
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
Mükemmel çok yönlü koruma sunan sportif iş güvenliği gözlüğü

Yüksek koruma seviyesi ve maksimum konfor için iki parçalı teknoloji


  • Gözleri uçan parçacıklara karşı güvenli bir şekilde korur

  • Rahatlık ve mükemmel koruma için bireysel kullanıcının yüzünün şekline uyum sağlar


İş güvenliği gözlüğü ve korumalı tam görüş gözlüğünün özelliklerini birleştirir


Şakak uzunluğu ayarı ve şakak eğimi ile mükemmel uyum


Yüksek kaliteli lens kaplaması:


  • Dış kısım son derece çizik dirençlidir

  • İç kısımda kalıcı buğulanmaz kaplama bulunur


%100 UV koruması (400 nm'ye kadar)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Mükemmel değişebilirlik özelliği sayesinde, Wega® iş güvenliği gözlüğü sık sık değişen uygulama koşulları için ideal gözlüklerdir. Tornalama ve frezeleme işlerinden yüksek toz ve parçacık yükleme seviyesi olan uygulamalara, açık havada çalışırken rüzgar korumasına kadar Wega®, son derece güvenilir bir arkadaştır. Çok yönlü koruma ayrıca diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla birlikte sağlanır.

Koruyucu gözlük camının rengi

Berrak

Koruyucu gözlük camının malzemesi

Polikarbonat

UV koruma

400 nm

EN standardı

166, 170

Mekanik dayanım

F (45 m/sn.)

Koruyucu gözlük camının işaretlenmesi

2C-1,2 W 1 FKN

Ürün ağırlığı (parça başına)

49,000 g

Koruyucu panel kaplaması

Kalıcı olarak buğulanmaz iç yüzey, Dışarıda uzun süre buğulanmaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler