Wechsellstift 9 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung
Wechselstift mit Stirnseitiger Bohrung
ZB-WESTI-M-B-TRGARNI-GWD12-ST-(ZN)-9X120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knopf, Knauf und Türdrücker an einer Brand-, Rauschschutzschutztür
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 120 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lieferumfang | 1 Wechselstift, 1 spezielle Madenschraube M 6 x 7mm mit TX 15, 1 Montageanleitung |