Wechselstift für Nylon-Türdrücker Ø 20 mm
Wechselstift für Nylon-Türdrücker Durchmesser 20mm
ZB-WESTIFT-TRGARNI-NYLON-GWD8-D20-8X100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Montagezubehör für Nylon-Türdrücker.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für Wohnungseingangstüren.
Passend für Türdrücker | TD Nylon |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 66-75 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Länge (L) | 100 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |