Abgesetzter Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M12 Gewinderolle
Wechselstift mit Gewinderolle
ZB-WESTI-TRGARNI-GWD12-ST-(ZN)-10/8X105
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit diesen Wechselstiften kann ein Türdrücker mit einem 8 mm Vierkant an einer Haustür verbaut werden
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Haustüren.
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.
Geeignet für Türstärke min./max. | 75-80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 10 mm/8 mm |
Länge (L) | 105 mm |