Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung
WESTI-F.TRGARNI-GWD12-ST-(ZN)-8X125
Art.-Nr. 0688195725
EAN 4053479307183
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren.
Die Madenschraube bohrt sich ein Loch in den Vierkantstift, kein verutschen.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 125 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lieferumfang | 1 Wechselstift, 2 spezielle Madenschrauben M 6 x 7 mm mit TX 15, 1 Montageanleitung |
