Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wechselklinge VDE

Wechselklinge VDE Schlitz für Schraubendreher
WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-1,2X6,5X175

Art.-Nr. 0613900065
EAN 4045989311989
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
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014

Einzelstückgeprüft mit 10.000 Volt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,2 x 6,5 mm

Oberfläche

Brüniert

Normen

IEC 60900:2018

Klingenlänge

97 mm

Länge

175 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handgriff VDE

VDE-HNDGRF-WEKLI

Ersatz-Handgriff für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig

SHRDRH-VDE-SORT-14TLG

Bestehend aus einem Griff, einer Feinmechaniker-Drehkappe und 12 Wechselklingen
x 1 St.