Wechselklinge VDE
WEKLI-VDE-SHRDRH-SZ-1,0X5,5X175
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzelstückgeprüft mit 10.000 Volt
Datenblätter(X)
Abtrieb | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,0 x 5,5 mm |
Oberfläche | Brüniert |
Normen | IEC 60900:2018 |
Klingenlänge | 97 mm |
Länge | 175 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!