Wechselgarnitur ZD oval
Wechselgarnitur ohne Drückerlochteil
TD-ZD-WE-LANGSHLD-L/R-(NI)-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Drückerlochteil.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,8 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 45 mm |
Rosetten-/ Schildform | Langschild abgerundet |
Lochabstand | 190 mm |
Türschildbreite | 40 mm |
Schildlänge | 220 mm |
Schildstärke | 4 mm |
Lieferumfang | 1 Langschildpaar, 1 Rollenwechselstift, 4 Linsensenkkopfschrauben 3,5 x 17 mm vn, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!