Wechselgarnitur S 45
Wechselgarnitur ovale Griffplatte PZ-Lochung
SBS-ALU-S45-ES1-WE-PZ-72-12-F9/A2-OPTIK
Art.-Nr. 0688260960
EAN 4050641977892
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur
- Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren und Haustüren.
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahl F9 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 48-55 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 11-14 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 46 mm |
Grifflänge | 136 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 55 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 60 mm |
Lochabstand | 216 mm |
Schildlänge (außen) | 250 mm |
Schildlänge (innen) | 250 mm |
Schildstärke (außen) | 12 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 53 mm |
Schildbreite (innen) | 53 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
