Wechselgarnitur PZ AL 130/ AL 30
Wechselgarnitur PZ mit Knauf AL 130/AL 30
TD-ALU-AL130/30-WE-ROS-L/R-F1/SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Grundrosette wird separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben
Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren im privaten Wohnbereich.
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | L |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben, durchgängige Montage |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M6-Gewinde |
Einstecktiefe | 37 mm |
Grifflänge | 123 mm |
Griffdurchmesser | 18 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 61 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 50 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 52 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 7 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 x Rosette mit festem Knopf, 1 x Drückerrosette, 1x Drückerlochteil mit M 6 Gewindestift, 2 metrische Schrauben M 4 x 45 mm, 2 Hülsenmuttern M 4 x 12 mm, 1 Wechselstift 8 x 85 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!