Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wechselgarnitur PZ AL 120/AL 30

Wechselgarnitur PZ mit Knauf AL 120/AL30
TD-ALU-AL120/30-WE-ROS-L/R-(A2-OPTIK)

Art.-Nr. 0688160985
EAN 4045727253960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage und bestmöglicher Halt
  • Grundrosette wird separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben
Hinweis

Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren im privaten Wohnbereich.

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

PZ

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

U

Lagertechnik

Drücker lose
Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahl F9

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M6-Gewinde

Einstecktiefe

39 mm

Grifflänge

132 mm

Griffdurchmesser

18 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

61 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

52 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

7 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 x Rosette mit festem Knopf, 1 x Drückerrosette, 1x Drückerlochteil mit M 6 Gewindestift, 2 metrische Schrauben M 4 x 45 mm, 2 Hülsenmuttern M 4 x 12 mm, 1 Wechselstift 8 x 85 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F1/SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Drückerrosettenpaar AL 30

TD-ALU-AL30-ROS-F1/SILBER

Einfache Montage und bestmöglicher Halt
Schlüsselrosettenpaar AL 30

TD-ALU-AL30-ROS-BB-F1/SILBER

Einfache Montage und bestmöglicher Halt
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F2/NEUSILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F9/(A2-OPTIK)

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Drückerrosettenpaar AL 30

TD-ALU-AL30-ROS-F9/(A2-OPTIK)

Einfache Montage und bestmöglicher Halt
Schlüsselrosettenpaar AL 30

TD-ALU-AL30-ROS-BB-F9/(A2-OPTIK)

Einfache Montage und bestmöglicher Halt

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen