Wechselgarnitur AL 100/AL 20
Wechselgarnitur PZ mit Knauf AL 100/AL 20
TD-ALU-AL100/20-WE-KURZSHLD-L/R-F1/SILBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit feststehendem Knopf
Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren im privaten Wohnbereich.
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | Keilform |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben, durchgängige Montage |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M6-Gewinde |
Einstecktiefe | 44 mm |
Grifflänge | 120 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 59 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 50 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 49 mm |
Rosetten-/ Schildform | Kurzschild kantig |
Schildlänge | 164 mm |
Türschildbreite | 40 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 91,5 mm |
Lieferumfang | 1 x Kurzschild mit festem Knopf, 1 x Kurzschild mit Drückerlochung, 1 x Drückerlochteil mit M6 Gewindestift, 1 Schraube M 4 x 45 mm, 1 Hülsenmutter M 4 x 15 mm, 2 Schrauben 3,5 x 16 mm, 1 x Wechselstift 8 x 80 mm, 1 x Nylonring |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!