Wechselgarnitur PZ mit Knauf AL 200/AL 11
TD-ALU-AL200/11-WE-LANGSHLD-PZ-L/R-SILBE
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Als DIN L und DIN R verwendbar.
![]() | |
Typbezeichnung | AL 200 / Al 11 |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M6-Gewinde |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Drücker lose |
Einstecktiefe | 42 mm |
Grifflänge | 128 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 50 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 51 mm |
Lochabstand | 200 mm |
Türschildbreite | 44/40 mm |
Schildlänge | 215 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lieferumfang | 1x Türdrücker Lochteil, 1x Langschild mit Knopf und PZ Lochung 1x Langschild mit PZ Lochung, 1x Wechselstift 8 mm mit M 6 Gewinde, 6x Befestigungsschrauben |