Wechselgarnitur AL 200/AL 11

Wechselgarnitur PZ mit Knauf AL 200/AL 11
TD-ALU-AL200/11-WE-LANGSHLD-PZ-L/R-NSILB

Art.-Nr. 0688160266

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wechselgarnitur AL 200/AL 11

Art.-Nr. 0688160266

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit PZ-Lochung
Hinweis

Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Anwendungsgebiet

Als DIN L und DIN R verwendbar.

Typbezeichnung

AL 200 / AL 11

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Neusilber F2

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M6-Gewinde

DIN-Richtung

DIN R/L

Lagertechnik

Drücker lose
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

42 mm

Grifflänge

128 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

51 mm

Lochabstand

200 mm

Türschildbreite

44/40 mm

Schildlänge

215 mm

Schildstärke

7 mm

Lieferumfang

1x Türdrücker Lochteil, 1x Langschild mit Knopf und PZ Lochung 1x Langschild mit PZ Lochung, 1x Wechselstift 8 mm mit M 6 Gewinde, 6x Befestigungsschrauben

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 200

TD-ALU-AL200-F1/SILBER

Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Türdrückerpaar AL 200

TD-ALU-AL200-F2/NEUSILBER

Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Langschildpaar AL 11

TD-ALU-AL11-LANGSHLD-BB-F1/SILBER

Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Langschildpaar AL 11

TD-ALU-AL11-LANGSHLD-BB-F2/NEUSILBER

Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen