Wechselgarnitur AL 120/AL 20

Wechselgarnitur PZ mit Knauf AL 120/AL 20
TD-ALU-AL120/20-WE-KURZSHLD-PZ-L/R-SILBE

Art.-Nr. 0688160210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wechselgarnitur AL 120/AL 20

Art.-Nr. 0688160210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Knopf, Drückerlochteil, Wechselstift und Kurzschild
Hinweis

Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für allen gängigen Innentüren mit der Türstärke 38 bis 42 mm


Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, Bad- und Wohnungseingangstüren



Als DIN L und DIN R verwendbar.

Typbezeichnung

AL 120/ AL 20

Form Drückerlochteil

U

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M6-Gewinde

DIN-Richtung

DIN R/L

Lagertechnik

Drücker lose
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

35 mm

Grifflänge

133 mm

Griffdurchmesser

18 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

51 mm

Lochabstand

91,5 mm

Türschildbreite

44/40 mm

Schildlänge

164 mm

Schildstärke

7 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F1/SILBER

Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F2/NEUSILBER

Kurzschildpaar AL 20

TD-ALU-AL20-KURZSHLD-BB-F1/SILBER

Für allen gängigen Innentüren mit BB-, Bad- und PZ-Lochung und Türstärke von 38 bis 42 mm
Kurzschildpaar AL 20

TD-ALU-AL20-KURZSHLD-BB-F2/NEUSILBER

Für allen gängigen Innentüren mit BB-, Bad- und PZ-Lochung und Türstärke von 38 bis 42 mm

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen