Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wechselgarnitur AL 120/AL 12

Wechselgarnitur PZ mit Knauf AL 120/AL 12
TD-ALU-AL120/12-WE-LANGSHLD-PZ-L/R-F9

Art.-Nr. 0688160925
EAN 4045727253892
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
Optimale Befestigung durch 2 sichtbare Schrauben
  • Mit feststehendem Knopf
Hinweis

Wechselgarnituren haben eine Lieferzeit von ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren im privaten Wohnbereich.

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

PZ

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

U

Lagertechnik

Drücker lose
Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahl F9

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M6-Gewinde

Einstecktiefe

37 mm

Grifflänge

132 mm

Griffdurchmesser

18 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

60 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

51 mm

Rosetten-/ Schildform

Langschild abgerundet

Schildlänge

237 mm

Türschildbreite

42 mm

Schildstärke

7 mm

Lochabstand

208 mm

Lieferumfang

1 x Langschild mit festem Knopf, 1 x Langschild mit Drückerlochung, 1 x Drückerlochteil mit M6 Gewindestift, 4 Schrauben 3,5 x 17 mm, 1 x Wechselstift 8 x 80 mm, 1 x Nylonring

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F1/SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Langschildpaar AL 12

TD-ALU-AL12-LANGSHLD-OVAL-BB-F1/SILBER

Optimale Befestigung durch 2 sichtbare Schrauben
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F9/(A2-OPTIK)

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Langschildpaar AL 12

TD-ALU-AL12-LANGSHLD-OVAL-BB-F9/(A2-OPT)

Optimale Befestigung durch 2 sichtbare Schrauben