Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wechsel-Vollstift 9 mm mit M8 Gewinde

Wechsel-/Vollstift mit Gewinderolle
ZB-WESTIFT-TRGARNI-GWD8-ST-(ZN)-9X90MM

Art.-Nr. 0688192490
EAN 4053479306711
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
  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knopf, Knauf und Türdrücker an einer Brand-, Rauschschutzschutztür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (L)

90 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

DIN 18273

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen