Wechsel-Vollstift 9 mm mit M8 Gewinde
Wechsel-/Vollstift mit Gewinderolle
ZB-WESTIFT-TRGARNI-GWD8-ST-(ZN)-9X70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knopf, Knauf und Türdrücker an einer Brand-, Rauschschutzschutztür
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 70 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | DIN 18273 |