Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wechsel-Spaltstift 8 mm mit M6 Gewinde

WESTI-F.TRGARNI-GWD6-ST-(ZN)-8X73MM

Art.-Nr. 0688197475

EAN 4045727376591

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wechsel-Spaltstift 8 mm mit M6 Gewinde

Art.-Nr. 0688197475
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
  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren.

Anleitung

Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.

Passend für Türdrücker

Schutzbeschlag S 31, Schutzbeschlag S 30, Schutzbeschlag S 24

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

45-48 mm

Länge (L)

73 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen